寸法A(mm)18
寸法B(mm)13
寸法C(mm)15.5
寸法D(mm)26
寸法GC(mm)2.5
寸法GD(mm)3.5
寸法GH(mm)17
寸法GR(mm)19
寸法HD(mm)7.5
寸法LA(mm)109.8
寸法LB(mm)15.1
寸法LC(mm)7.1
寸法LD(mm)5.7
寸法LE(mm)4
寸法LF(mm)28.9
寸法LH(mm)20
寸法LL(mm)69
寸法LR(mm)32
寸法LS(mm)44
寸法LT(mm)3.2
寸法LX(mm)45.2
寸法M(mm)2.6
寸法MM(mm)8
寸法P1(mm)19.6
寸法P2(mm)21.5
寸法QA(mm)12
寸法QB(mm)10
寸法RD(mm)6.5
寸法SD(mm)14
寸法T(mm)5
寸法W(mm)10
寸法WF(mm)17
チューブ内径(Φmm)20
ストローク25
作動方式復動形
付属品一山ナックル
接続口径M5
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式軸方向フート形
クッション両側エアークッション付
エアクッション8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.4(〜1000)
寸法DAM4
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P(38°)(θ)
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.8
スイッチ形番T2H
寸法EEM5
寸法KKM8