武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの スプレー塗料
カーペイント MINIMIX オーダーカラー GM/サターン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(260mL)
色
CARBON FLASH
色番
GM/サターン GAR
注文コード
39700028
品番
MMX05559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・色番
が
235
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
色
CARBON FLASH
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
色番
GM/サターン GAR
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。