曜日別特売
CY1SG25-510Z-M9NLS-XB13 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-510Z) SMC 39702373

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-510Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はリード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39702373
品番
CY1SG25-510Z-M9NLS-XB13
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
ストローク(mm)
510
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする