曜日別特売
CY1SG32-730BZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-730BZ) SMC 39722908

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-730BZ)CY1SG32-730BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39722908
品番
CY1SG32-730BZ
参考基準価格(税別)¥110,060販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
730
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする