曜日別特売
MMX08564 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー 武蔵ホルト 39730076

 

MMX08564 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー 武蔵ホルト 39730076
MMX08564 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー 武蔵ホルト 39730076

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ルノー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(260mL)GRIS METAL FROID適合カラーNo205110注文コード39730076品番MMX08564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などGRIS METAL FROID適合カラーNo205110成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカールノー寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39731625
2023-07-02
用途: 車の補修塗装
サービス業

オーダーカラーとは言え、メーカー設定価格高過ぎ感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする