MMX53076 補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト 39767639 MMX53076 補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト 39767639

補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) サターンブラックM 色番マツダ 0DG 注文コード39767639 品番MMX53076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・色番・適合カラーNoなど610種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

サターンブラックM 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 色番マツダ 0DG 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39771769
2024-06-21
用途:
車の塗装の補修
COMO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古い車の色で、取寄せしか手に入らなかったので助かりました。

対象商品:
39768454
2020-12-21
用途:
傷の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

特注色になるのでどこにも在庫で持っている所がありませんでしたが、注文出来るは助かります。もう少し納期が早まると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする