MMX53685 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39773729 MMX53685 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39773729

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) インディゴブルーM 色番スバル 013 注文コード39773729 品番MMX53685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・色番・適合カラーNoなど368種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

インディゴブルーM 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 色番スバル 013 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39775199
2023-06-17
用途:
自動車塗装の補修
サービス業

補修対象車が年数が経っているため、色合わせが必要でしたが、タッチアップ塗料は良かったと思います。最初から告知されていた事ですが、商品の出荷までがもう少し早くなれば助かります。今回は2週間程度待ちました。

対象商品:
39776723
2020-05-05
用途:
飛び石傷の補修
その他業種

自車のカラーコードを調べたところ、既製品では無い色でした。別メーカーさんでは対応していないとの事でこちらを購入しました。受注生産なので手元に来るまで時間が掛かります。お近くにミニミックス設置店があれば早く手に入ります。商品としては安定の筆仕様。チョンと塗って補修完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする