※7-M10-4-H-DL-L-LL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
DL - エルボユニオン(DL08)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
39798097
品番
DL08-01S-X2
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
型式
DL08-01
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
CADデータダウンロード