※7-M10-4-H-DL-L-LL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL - エルボユニオン(DL08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39798115 品番 DL08-03S-X2
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ3/8 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) 型式DL08-03 シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする