曜日別特売
DT04-01S-X2 DT - 両口チーズユニオン(DT04) SMC 39798194

※7-M10-4-H-DL-L-LL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT - 両口チーズユニオン(DT04)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/8
内容量1袋(10個)注文コード39798194品番DT04-01S-X2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)型式DT04-01シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする