曜日別特売
MMX57474 補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39811617

 

MMX57474 補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39811617
MMX57474 補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルト 39811617

補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(20mL)BIANCO ALPI 上塗り色番フィアット 216注文コード39811617品番MMX57474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
BIANCO ALPI 上塗り成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L色番フィアット 216危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39812107
2022-10-20
用途: 剥がれた塗装のバンパーの補修用
建設業・工事業

フィットニューバルケッタ(ブルームイエロー)にて使用。
使い方は従来のタッチペンと同じでした。
色合いは、純正の色と変わらず、乾燥後も違和感がありませんでした。
今度はスプレー缶を購入してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする