3023390 naxマルチウレタン硬化促進剤スーパー ニッぺ(日本ペイント) 39830115

naxマルチウレタン硬化促進剤スーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード39830115品番3023390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。
2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。
3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。

使用方法
【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。
【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。
・全塗装の場合:1cc以下
・部分補修の場合:2cc以下
適合材車両ボディ、バンパーの補修塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
注意
1.規定量以上を加えると、仕上り肌・光沢が悪くなり、塗膜の耐候性が低下しポットライフも短くなるので入れすぎないように注意し、所定のスポイトを使って適正量を添加してください。従来品「naxマルチウレタン硬化促進剤」より同量添加した場合、ポットライフが短くなりますのでご注意ください。
2.マルチウレタン硬化促進剤は「促進剤」であって硬化剤ではありません。所定の硬化剤は必ず正しく混入してください。
3.naxソフトナーファイブを混入するウレタンバンパー塗装時にも同じ基準で添加できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき530/税込583
沖縄地方数量1につき530/税込583
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする