※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F Series(FND100N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39832598 品番FND100N-10-M149X0
参考基準価格(税別)¥173,090 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
接続口径R1 ねじの種類R ろ過度(μm)149 管接続口径R1 材質(パッキン)NBR 公称ろ過精度(μm)149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする