※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
F Series(FND100V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39832607
品番
FND100V-10-M149X0
参考基準価格(税別)
¥177,490
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
149
管接続口径
R1
接続口径
R1
ねじの種類
R
材質(パッキン)
FKM
公称ろ過精度(μm)
149