ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39833658 品番DLNC-51S-NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。

ランヤード(長さ)(mm)1600 用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする