ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)740 注文コード39833667 品番DRNC-M-51S-NB
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。

ランヤード(長さ)(mm)1600 用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)740 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39833667
2025-12-30
用途:
足場解体
ナカタゲーベジガ 様 (農・林・水産業)

無くてはならない道具の一つで、軽い事からこれ一択でリピート中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする