J-G11 ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産 39834385 J-G11 ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産 39834385 J-G11 ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産 39834385

ジョイステップ(段差スロープ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39834385 品番 J-G11
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。

材質高圧ポリエチレン 用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消 質量(kg)1 グレー 形式コーナー 耐荷重(t)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×300×300
注意
※雨・雪の日は表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
※交通量の多い場所・坂道の途中・水が多量に発生する場所等での使用は避けてください。
※公道での使用は道路交通法で禁じられており、危険を伴いますのでおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39834376
2024-09-27
用途:
屋内の段差に使ってます
教育・研究機関

親の高齢化による歩行困難対応で、部屋間の段差解消用に購入しました。適度な重量で、特に固定しなくても大丈夫でした。いろいろな高さのバリエーションが用意されているのがのかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39834358
2023-10-27
用途:
段差解消

道路と駐車場の段差解消に設置しました。連結させているせいかのであまりずれない。
シンプルで車が乗り上げた時の音も出ないので満足してます。

対象商品:
39834358
2022-06-20
用途:
台車使用での商品搬入
製造業

同型のコーナー2個と一緒に使用。音も静か。連結も簡単。激しく台車が通過してもズレることなく地面に安定しています。使いやすいです。荷物を搬入している業者さんがみんな喜んでいました。もっと早く使えばよかったです。

対象商品:
39834403
2022-09-14
用途:
エントランスに
サービス業

コーナー用が必要になり買い出しです。
滑りにくく便利に使っています(^^)

対象商品:
39834394
2020-12-28
用途:
応急処理として

段差が気になり何か無いかと探して見つけました。良かったです。

対象商品:
39834376
2020-08-20
用途:
車両乗り入れの段差解消

連結もボルトナットで容易に連結でき、安心して駐車スペースの出入りができるようになりました。

対象商品:
39834358
2019-10-12
用途:
車庫からの車の出入り
医療・福祉・介護関連業

車庫からの出入りに段差スロープを4連にして利用しました。
素材もしっかりしていて加重にも耐えながら、軽量で大変良い商品だと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする