信栄物産
信栄物産の カーアクセサリー
信栄物産の ミラー/車内照明機器
信栄物産の サブミラー
フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ミラー)
ガラス
注文コード
39834419
品番
F-15C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ不要で取り付けが簡単。
純正の補修にもOK。
ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。
アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
用途
フロントミラー用
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
形状
(ステー)標準
外径(Φmm)
147
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)120R
注意
※このミラーはドアミラータイプには取り付けできません