F-13C フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834428 F-13C フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834428

フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 材質(ミラー)ガラス 材質(裏板)クロームメッキ仕上げ 注文コード39834428 品番F-13C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ不要で取り付けが簡単。
純正の補修にもOK。
ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。
アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。

用途フロントミラー用 材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 形状(ステー)標準 外径(Φmm)130 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)120R 材質(裏板)クロームメッキ仕上げ
注意
※このミラーはドアミラータイプには取り付けできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする