F-12K フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834446 F-12K フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834446

フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス 材質(裏板)樹脂 注文コード39834446 品番F-12K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ不要で取り付けが簡単。
純正の補修にもOK。
ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。
アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。

用途フロントミラー用 材質樹脂(ブラック) 形状(ステー)標準 外径(Φmm)115 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)120R 材質(裏板)樹脂
注意
※このミラーはドアミラータイプには取り付けできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする