RX-14K リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834489 RX-14K リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834489

リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(mm)175×150 形状(ステー)標準 注文コード39834489 品番RX-14K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は外形寸法・形状など3種類から選べます 他の種類を見る

はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。

外形寸法(mm)175×150 外径(Φmm)- 形状(ステー)標準 曲率半径(曲面R)300R 用途リアミラー用 材質樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
車の後部ドアに設置

アンダーミラーとして、必要な角度に動かせて、便利で安全です。
車に穴も開けません。
ドアに挟んでネジで締めるだけ。

対象商品:
39834507
2024-01-23
用途:
自家用車用
その他業種

軽バンのフロントアンダーミラーとして取り付けました。見た目は野暮ったいですが死角がなくなりとても満足です。品質はとても良い品ですが、ステーは少々塗装が弱そうなのでレンチで回す際に注意が必要かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39834489
2021-10-29
用途:
トラクタ作業時
農・林・水産業

安価にブロキャスの中が運転席から見える様になった。

1人が参考にしています
対象商品:
39834489
2021-08-28
用途:
ワンボックスカーのリヤアンダーミラーに使用

窓の端に固定するタイプなので反対側は少し見にくいです。真ん中付近に取り付けられるともっと見やすいと思う

対象商品:
39834498
2019-07-03
用途:
ハイエースのバックミラー
卸売・小売業

両面テープ式を購入したが、1日で落ちました。
挟み込むこのタイプにして、まだ2周間ですが全く問題ありません。ロングタイプにして正解です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする