RD-15C リア用アンダーミラー雨どいタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834525

リア用アンダーミラー雨どいタイプ(自動車用補助ミラー)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
内容量1個注文コード39834525品番RD-15C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

雨どいタイプのリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。

用途
雨どい用
型式丸型材質スチール(クロームメッキ仕上げ)形状(ステー)標準外径(Φmm)147材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R材質(裏板)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ぶつかる前にリアアンダーミラーを取り付けました。雨樋に挟み込むだけですので簡単に装着できます。

対象商品 : 39834516
2021-08-28
用途: ワンボックスカーにリヤアンダーミラーに購入

サイドミラーを通して小さなミラーを見るので小さ過ぎて見にくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする