ラインポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39835417 品番 LV1-50.25TE
参考基準価格(税別)¥170,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

口径(Φmm)25 電動機出力(kW)0.25 電源三相 周波数(Hz)50 全揚程(m)13.5/11.5/8.5 吐出量(m3/min)0.02/0.04/0.06 用途建築設備用、一般給水用、工業設備用 材質ケーシング:FC200、羽根車:SUS304、主軸:SUS304 質量(kg)16 種類ラインポンプ 極数2 同期速度(min-1)3000 取扱液清水 構造(羽根車)クルーズ 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.2 液温(℃)0〜90:0.15kW以下、0〜80:0.25kW以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする