口径(Φmm)32
電動機出力(kW)0.4
電源三相
周波数(Hz)50
全揚程(m)14.2/12.5/10.5
吐出量(m3/min)0.05/0.09/0.125
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用
材質ケーシング:FC200、羽根車:PPS樹脂、主軸:SUS304
質量(kg)28
種類ラインポンプ
極数2
同期速度(min-1)3000
取扱液清水
構造(羽根車)クルーズ
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.39
液温(℃)0〜90:0.15kW以下、0〜80:0.25kW以下