G46-P2-02-L-C1-X30 G Series(G46) SMC 39835784

G Series(G46)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(02)R1/4 最大表示圧力(P2)0.2MPa・30psi 注文コード39835784 品番G46-P2-02-L-C1-X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は接続ねじ・最大表示圧力など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X30)MPa・psi併記 接続ねじ(02)R1/4 材質(カバー)(-)ポリカーボネート 最大表示圧力(P2)0.2MPa・30psi アタッチメント(C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする