※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(01)R1/8 最大表示圧力(P10)1.0MPa・150psi 注文コード39835818 品番G46-P10-01-LN-C-X30
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は接続ねじ・最大表示圧力など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様(X30)MPa・psi併記 接続ねじ(01)R1/8 材質(カバー)(N)ナイロン 最大表示圧力(P10)1.0MPa・150psi アタッチメント(C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする