※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
一般ガス用 AK Series用圧力計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.7
注文コード
39836028
品番
GK53-S01-04
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
禁油
材質
ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)
-5〜45(凍結なきこと)
精度
スケールの25%〜75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体
接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位
MPa
配管接続口径
R1/4
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.7
洗浄方式
一般脱脂洗浄
取付面位置
下部取付