ソケット 4in1

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39836047 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。
スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。

用途フロントアクスルシャフトの脱着に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(mm)17、19、22、24
注意
※メガネレンチやスパナ等と合わせて使用して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
バイク:車のレストア

1個で4種類使えてお得でお値打ちです、
数字の文字がもう少し大きくて
刻印タイプならなおGOODです。

対象商品:
39836047
2023-03-08
用途:
バイク整備
サービス業

使用したのは24mmだけなので解りませんが、緩める時はいいのですが、締め込む時にトルクレンチを使用したいのですが、差し込み角が小さすぎて使えませんでした。他にも用途がありそうなので、また、使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
39836047
2022-05-07
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ZZR1400に使用しました(22mm)
サイズが合うか多少の不安もありましたが問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39836047
2022-06-15
用途:
修理に

22,24のセットでしたので、非常に確かりました。

対象商品:
39836047
2022-02-11
用途:
バイク整備、フロントアスクル着脱
教育・研究機関

いつものモノタロウブランド。
精度も品質も自分の用途では十分です。
価格も手頃で重宝してます。

対象商品:
39836047
2021-11-15
用途:
オートバイ整備作業時に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使える製品かと思います。サイズ表示が刻印だともっといいとは思いますが、特に不便はありません。

対象商品:
39836047
2020-05-15
用途:
バイクのアクスルシャフトの脱着
サービス業

ZZR1400のフロントアクスルシャフトの脱着に使用しました。ホイール左側には入りませんが右側からは問題なく使えました。とても便利な品物です。

対象商品:
39836047
2020-04-02
用途:
隼 GSX1300R フロントタイヤ メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

隼 GSX1300Rのフロントアクスルシャフトの緩め、締め付けに使用致しました。
難もなく、不可もなく問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする