ソケット 6in1

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39836056 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。

用途フロントアクスルシャフトの脱着に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時) 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
注意
※メガネレンチやスパナ等と合わせて使用して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39836056
2021-12-24
用途:
バイクのメンテナンス作業
マツノ製作所 様 (製造業)

コンパクトな形状で使いやすい。12mmと14mmがついていることで、作業の幅が広がる。

3人が参考にしています
対象商品:
39836056
2021-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

アクスルナット取り外しに12mmの6角レンチが必要で、トルクレンチを使うにはソケットレンチを探していて見つけました。これで12,14,17,18,22,24mmのソケットレンチを揃えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39836056
2022-03-04
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

製品的には全く問題ないですが輸送時に自重でパッケージが割れて箱の中に転がっていました。
パッケージ変更された方が良いと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
39836056
2021-10-06
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

12,14、17、19、22、24mmの6種のソケットがあります。3個のソケットレンチとして使えます。

対象商品:
39836056
2021-03-08
用途:
バイクメンテナンス
わたなべ歯科医院 様

これひとつでほぼすべてのバイクのフロントアクスルシャフト抜くことができます。一番外側は、外すことができますので、既存のラチェットで使用できます。
この仕様でこの値段。ありがたい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする