※7-M31-3-GP46 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP46 - スイッチ付圧力計(GP46)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【表示ランプ追加記号】(-)ランプなし 接続ねじ(02)R1/4 注文コード39836064 品番GP46-10-02-C-Q
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・接続ねじなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様【表示ランプ追加記号】(-)ランプなし オプション(-)なし 接続ねじ(02)R1/4 最大表示圧力(10)1.0MPa CE-対応品(Q)CEマーキング対応 アタッチメント(C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする