カーストッパー

(108件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39836144 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。

材質ゴム 用途一般駐車場や商業施設の車止めに 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 穴あけ距離(mm)約325
注意
※用途以外に使用しないでください。
※施工時は14mmのドリル穴径で、160mmの深さが推奨です。(150mm以上) [六角ボルト対辺サイズ:17mm]
※穴と穴の距離は325mmで開けるのがおすすめです。実際の商品や施工箇所の状況を見て施工をお願いします。
※突貫穴が貫通していない場合は施工時にドリルなどで穴あけ下さい。
※再生ゴム製ですのでゴム特有のにおいがする場合がございます。しばらく風通しの良い場所に置くとにおいが軽減されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
会社の駐車場に
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

何年か前にも同じ商品を購入しているみたいで、今回も購入しました。皆さんのレビューにもありますが、ゴム臭が強いので屋外使用に限ります。この値段で、このクオリティーなら大満足です。

2025-08-16
用途:
ガレージの車止めに使用

商品自体はしっかりとしていて重量もあり値段以上の造りでCPも良いと感じるが
ただ、他の人のレビューにもあるようにゴムの臭いが非常に強くいずれ薄れていくと思うがマイナス材料として評価、少し残念である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-02-10
用途:
停車位置の目安として

アンカーを打ってつかうつもりでしたが、充分な重さがあり用途的に置くだけで問題なかったのでそのまま使っています。価格も安すぎなくらいです。ただ、とにかくゴム臭が強いので同梱発送するものにも匂いが染みつくので注意が必要です。今回、同梱発送された割りばしは匂いが移ってしまったので捨てることにまりました。

5人が参考にしています
2025-02-21
用途:
車止めようとして

車を代替し少し車体も大きくなったので、車庫内の前が結構ギリギリなので、購入車を入れて位置を合わせ取付、、ヘッドライトにもよく反射するので認識も良い、うっかり前へイキすぎるのも防げます。

2人が参考にしています
2025-03-14
用途:
駐車場の車位置決め
サービス業

簡単な方法で見栄えよく安価でと探したら商品候補となった。只固定方法では、強度要求値も高くコンクリアンカ打ちや接着剤併用となる。見栄えはよく安心できた。

2人が参考にしています
対象商品:
39836144
2024-09-10
用途:
自家用車のバック駐車時のタイヤストッパーとして使用

ある程度の重量があるため、ストッパーの2か所にアンカーを打たなくてもちょっとやそっとでは動いたりしないのがいいです。車の後ろ側にバイクを置いてますので、このストッパがあれば車のバック駐車時に大切なバイクと当たることもなく安心して駐車できるようになりました。

対象商品:
39836144
2024-11-20
用途:
自宅の駐車場
不動産業

接地面が広く安定性が高く、反射板の取付けがしっかりしているので耐久性の高さを感じられる満足度の高い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39836144
2024-02-15
用途:
車庫設置の車止め
サービス業

トラ柄で識別が容易に出来て、車庫のピタ停めに貢献  付属のアンカー穴のカバーは形状が合わない  安価であるが機能は上等  良い商品と思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンクリートにコンクリート用ボンドで設置できますか。
回答:
こちらの商品は、ネジアンカーとプラグでコンクリートに設置するタイプとなります。
コンクリート用ボンドでの設置は、データがございませんので分かりかねます。
2021-01-29
質問:
付属品のみの取り扱いはございますか。
回答:
付属品のみの取り扱いはございません。
2021-01-29
質問:
砂利駐車場での使用も可能でしょうか。
回答:
砂利駐車場ではご使用頂けません。
1人が参考にしています
2021-01-29

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする