手元に置けて,暑い人だけが使えることから重宝しています。人が増えたので買い足しました。
クリップ式なので、あまり角度が自由にならず、取り付けられる場所がかなり限定された。壁かけにもなるが、そうすると、更に角度が自由にならず、使えなかった。安くて良いと思ったが、これは、残念な買い物だった。
検査場には冷房も効いていていますが、電力抑制設定です。
作業場には扇風機を置く場所もありません。
そこでひと回り小さめで100Vコンセントが使え、しかもクリップで好きなところに挟んで固定できるこの商品にしました。
作業台のパイプに挟んで使用しています。
好きな高さ・場所へすぐ移動できとても便利です。
大きさもちょうどよく重宝しています。
42型TVをパソコンのディスプレーとして使用中。
画面の発熱で画面前方1mに座っていると暑くてしょうがない。
だから座席背後にこの扇風機を置いて送風している。
静かで良い。
バイクの影で作業すると、メインの扇風機の風が来くなる事があり、汗が吹き出します。
この扇風機1台有るか無いかで、作業の集中力が違います。
良い買い物でした。