※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
2枚重ねで肌にやさしく、柔らか。 エリエールスマートタイプダブルは、食品衛生法に準じた検査を行っています。 手拭きはもちろん、食材に触れたり、調理器具の拭き取りで、ご使用するペーパータオルは、パルプ100%のエリエールスマートがおすすめです。
タオルよりも清潔で、硬すぎず柔らかすぎずちょうど使い心地が良いです。
事務所お手洗い用ペーパータオルとして使用しております。水に強く破れにくくそして肌触り良くとても重宝しております。
ティッシュペーパーのようなはだざわりで使いやすいです。
1枚が厚くて、吸水力もあり丈夫で使い心地が素晴らしいです。
とても肌触りが良く気持ちよいです。ただ、1枚で十分手拭きが出来るペーパーを探していたので、1枚では手の水滴をとりあげるには正直難しいです。1回で2〜3枚の使用は考えても良いかと思います。お得意様などが見えられる企業様などは良いかもしれません。
柔らかくて、吸湿性も良かったので、また、購入しようと思います。
紙質は柔らかいが、水を吸ってもしっかりとしています。素晴らしいハンドタオルです。
使い勝手が非常にいいです。商品が柔らかなのでダブルにして良かったです