プロワイプ リサイクルタオル ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード39844709 品番703149
在庫数量:残り105点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) アウトレット
¥429349
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

古紙パルプ100%の紙ワイプです。
強度が強く厚みがあり、しっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。

用途
一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
病院や施設での掃除。
ディスポーザルで大量の使用が予想される作業現場。
ホワイト 仕様4つ折り 材質再生紙 寸法(mm)405×315 方式パック販売 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする