※着用例

- モノタロウ Tシャツ 2019 モノタロウ. 39844745 - モノタロウ Tシャツ 2019 モノタロウ. 39844745

モノタロウ Tシャツ 2019

(295件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39844745 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

数量限定販売

ブラック サイズL 種別Tシャツ タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 身幅(cm)54 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
モノタロウTシャツ2019!数量限定499円!

スマホのホーム画面風デザインです!

人気の5色をご用意いたしました!

いつもたくさんのレビューをありがとうございます!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 295
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844736
2021-07-06
用途:
部屋着
建設業・工事業

生地もしっかりてたので、いい買い物をしました。
値段的にも安いのでオススメです。

対象商品:
39844754
2020-07-08
用途:
主に一日中。
製造業

お風呂あがりに着て、そのまま寝て、そのまま会社に着ていってお風呂で着替える生活を
4枚で1年間のヘビーローテーションを耐え抜いてくれました。色落ち、縮みはある程度ご愛敬。コスパ最高。

対象商品:
39844867
2020-06-10
用途:
普段着や仕事時の着用してます〜
長倉商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良い意味で生地が薄いので軽いし、とても着やすく良い製品でね〜。デザインも良く楽しいですね。
結構目立ちます〜

対象商品:
39844736
2020-05-18
用途:
DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅でのDIYをするときに着用しています。
安いけど質は悪くなく、一年以上使っていますがまだまだ使えます。

2020-04-07
用途:
毎年の楽しみ

いつも子供とお揃いの部屋着で毎年数枚購入しています。
デザインも毎年変わるのでとても楽しみにしています。
早く2020年のTシャツ販売来ないかなー?

対象商品:
39844736
2020-02-05
用途:
日常的に使用

毎年楽しみにしている商品です。
購入出来て満足しています。
来年も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39844788
2020-05-20
用途:
作業着・パジャマ
製造業

今年も買ってしまった(笑)お値段以上です。きっと来年も買います。

対象商品:
39844754
2020-04-16
用途:
作業着のインナー、部屋着として使用

さすがにこのシャツ一枚で表は歩けませんが、インナーや部屋着として使ってます。値段の割には生地がしっかりしていると思います。プリントはもっと小さいデザインが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする