シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39845068
品番
79090
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。
マーカーホルダー付。
寸法(mm)
198×176×30(折り畳み時)
用途
現場記録、写真撮影用のホワイトボード
材質
フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
【シンワ測定】交換フレーム 伸縮式 ホワイト 製品紹介
参考になった