曜日別特売
481-224 タピスプレーヌⅡ プレーンカラー タジマ(田島ルーフィング) 39849889

タピスプレーヌⅡ プレーンカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
色アッシュグレイ
アッシュグレイ
481-279
アンティークグレイ
アーモンド
カフェオレ
キャンディピンク
クラシックキャラメル
クリームイエロー
コーラルピンク
サンドベージュ
シグナルレッド
シルバーグレイ
スチールグレー
スパイスブラウン
スプリンググリーン
スマートグレイ
スモークブルー
セレストブルー
タンジェリンオレンジ
ダークアメジスト
チャコールブラック
ネーブルイエロー
ハイドレンジャー
ピアノブラック
フォレストグリーン
ブルージーンズ
ムーンストーン
ヨットブルー
リッチブラウン
ローストカフェ
内容量1箱(16枚)注文コード39849889品番481-224
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。

色
アッシュグレイ
仕様
工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
3
材質(パイル)
原着ポリプロピレンF100%
材質(バッキング)
特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法
一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号
ET900005
ゲージ
46032
色番
481-224
制電性(KV)
1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
ステッチ
12
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする