曜日別特売
HYDCB32R-100-F6NLS HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32R) SMC 39850247

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類F6N注文コード39850247品番HYDCB32R-100-F6NLS
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F6Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする