ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(9m) 注文コード 39853145 品番 WH-30
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。
ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。
壁面と床面の調和を演出します。

長さ(m)9 用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど 高さ(mm)300 工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV) 色番WH-30 質量(kg/巻)6.7
注意
※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
※水分や紫外線、化学薬品等の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする