曜日別特売
HLFA-E500LLS ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCO 39854213

メイン画像

HLFA-E500LLS ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCO 39854213
HLFA-E500LLS ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCO 39854213

ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品は均等荷重など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
均等荷重(kg)
500
注文コード
39854213
品番
HLFA-E500LLS
参考基準価格(税別)¥363,333販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

用途
長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
100
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
115-7962
ストローク(mm)
870
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
330~930
車輪
取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
機能
早送り装置付
アズワン品番
64-8552-45
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早18/遅42
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする