※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39854518
品番
HLFA-E500MW
参考基準価格(税別)
¥290,280
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
170
材質(車輪)
ウレタン
用途
高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
115-7893
ストローク(mm)
1250
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
475〜1725
車輪
取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
機能
早送り装置付
アズワン品番
64-8552-49
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早49/遅129
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません