※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39854676
品番
HLLA-E500
参考基準価格(税別)
¥163,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途
長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
70
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
115-8061
ストローク(mm)
600
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
330~930
車輪
取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
機能
早送り装置付
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早18/遅42
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません