空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39855534 品番#8400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の半袖タイプ

サイズ4L シルバー 混率(%)綿100 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)28 着丈(cm)70
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※サイズ表記はXL=3Lとしており同サイズとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
暑い日の現場作業

素材は少しごわつきますが、風の抜け具合良く重宝してます。使い込めば柔らかくなると思います。

2022-06-28
用途:
溶接作業、
TK ADVANCE 様 (建設業・工事業)

綿100%なので溶接作業に適した空調服です。
ナイロンと比べると少し重いが耐久性が倍以上あると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする