IC91-0AB IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC91) SMC 39858857

※6-M25-3-IC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC91)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39858857品番IC91-0AB
参考基準価格(税別)¥98,010販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様(B)保護カバー付タイプ(-)自動復帰標準センサー(0)内蔵センサ取付け方法(A)パネルマウント出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力使用圧力範囲(kPa)(9)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする