服のみとなってますが保冷材が2個ついているので(服のみ)は訂正した方がいいですよ。
貴重なご意見ありがとうございます。確認し、掲載情報見直させていただきます。
性能は申し分無いが、ジャストサイズが欲しい
保冷剤の重みで右肩がズレ下がる
マジックテープ止め位置を長くして対応したら細身体型でもいいのでは
あとは着ている肌着、服にもよりますが 保冷材が直接当たる所は冷えすぎて痛いです 私は手拭いを折り畳んで入れて使用してますら
空調服使用で酷暑期間中のサポート併用として昨年から導入。
昨年、熱中症の脱水が原因で入院して有給休暇を消耗してしまい、各種手当もカットされた対策で購入。
元々購入サイズを決めるのに、某小売店舗で空調服は2サイズ上の方が良いとの事で、普段使いのブルゾンがLサイズ:身長170p体重75sと少々太目のため、そのお勧めの通りに空調服を3Lとしています。
空調服は袖が余るので一折だけ折り返して使用してますが、ジャストな感じ。
それなので本品も迷わずXLを選択しましたが大間違いでした。
保冷材の重みで下がるし、胴回りもアジャストのマジックテープを一杯に絞ってもダブつき感が半端ない。
縫い合わせて詰めてる時間的な余裕が無いので、Fサイズを追加購入してみたら、前の合わせの真ん中位でジャストフィットでした。
商品説明に着丈や胴囲、胸囲の表示が有れば、こんな無駄な買い物しなくて済んだと思います。
なので、商品レビューの催促が有りましたが、怒りが収まる最近まで投稿を放置していました。
製品自体は、純正アイスパックの使用で良い性能です。
純正アイスパックについては、そちらにレビューします。
背中上下と脇腹の配置が素晴らしい。
他社製のような両胸と両肩甲骨の配置では、前後に嵩張って仕方がないので、空調服のファン位置を考えても素晴らしいと思います。
おかげさまで、今年は救急車と病院のお世話にならずに済んでいます。
ありがとう。