NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39865054
品番
LAF1.0S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
内径(Φmm)
22.8
外径(Φmm)
50.5
材質
【NOK】FP829/FL68
幅(mm)
5.5
伸び(%)
【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)
【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)
【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)
【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32