J2287 疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867319 J2287 疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867319 J2287 疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867319 J2287 疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867319 J2287 疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867319

疲労軽減マット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39867319 品番 J2287
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。
4辺テーパー構造でつまづき軽減。
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。
表面構造により滑り止め効果。

厚さ(mm)9 材質発泡PVC 寸法(cm)60×150 アズワン品番64-3724-15 用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39867303
2026-01-29
用途:
立ち作業時
株式会社大井プレス工業 様 (製造業)

程よい厚みで疲労軽減されます。
もう一回り小さなサイズがあれば、嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする