測定範囲(℃)-10〜+250
バッテリーVT04:リチウムイオン充電式、VT04A:単3電池 4本
視野角28°×28°狭い画角によりターゲットの細部まで捕捉できます
フォーカスオートフォーカス
パレット本体内蔵:6種類 (アイアンボウ VT、ホット・メタル、反転グレースケール、グレースケール、ハイ・コントラスト、レインボウ) SmartView® ソフトウェアにより追加:4種類(青赤、ハイ・コントラスト、アンバー、反転アンバー)。.is2 画像のパレットは、SmartView® ソフトウェアで変更できます。
ケースVT04:ハード・ケース、VT04A:携帯に便利なソフト・ケース
バッテリー寿命8時間