任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39868466 品番DG4102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。

仕様高周波数安定度:2ppm、低位相ノイズ:-115dBc/Hz(10MHz)、多様なアナログとデジタル変調機能、内蔵150波形、内蔵7桁/s,200MHzカウンタ、16次高調波ジェネレータ機能標準搭載、7桁/s240MHz帯域周波数カウンタ、PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス):× チャンネル数2チャンネル出力 分解能垂直:14ビット インターフェースUSB/LAN ディスプレイ7インチ液晶ディスプレイ(800×480) 操作タッチ操作:× サンプルレート最高500Mサンプル/秒 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/BPSK/QPSK/3FSK/4FSK/OSK/PWM メモリ長さ【最大任意波形】16kポイント 出力周波数最高100MHz
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55742688
2018-11-01
用途:
機器の設計と性能確認
教育・研究機関

10%オフのタイミングで買いました。価格とのバランスが良いです。方形波がメインですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする