仕様高周波数安定度:±1ppm、低位相ノイズ:-125dBc/Hz、最大16Mポイント(オプション)任意波形メモリ、7桁/s、200MHzカウンタ、8次高調波ジェネレータ機能、SIFIテクノロジにより最小200psの低ジッタを実現、波形加算機能標準装備、PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス):×
チャンネル数2チャンネル出力
分解能垂直:14ビット
インターフェースUSB/LAN
ディスプレイ3.5インチ
操作タッチ操作:×
サンプルレート最高200Mサンプル/秒
変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM
メモリ長さ【最大任意波形】8Mポイント(オプション 16Mポイント)
出力周波数最高60MHz